デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
チャージングホース (MG313N専用)ガス用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34913837
品番
CP-H1200FGC-SS
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
接続口径
M10×1.5(虫押し無し)
M12×1.75(虫押し付き)
用途
CP-MG・313N専用
色
緑
ホース長さ(m)
1.2
危険物の類別
非危険物
接続形状
Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付