デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
L型クイックジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34913891
品番
CP-VHKF
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
虫をバルブ操作で押し戻しができる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クイックジョイント L型 バルブ r134a用
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
用途
HFC-134a〈ガス〉専用
種別
高圧用
寸法(mm)
M12×1.75
危険物の類別
非危険物