デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
デジタル温度計 ポケットサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34914004
品番
CP-TD
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
測定温度範囲(℃)
-50〜150
幅(mm)
20
全長(mm)
290(測定部/70)
直径(Φmm)
20(測定部/4)
精度(℃)
±1
分解能(℃)
0.1
サンプリング
(レート)1.5sec
危険物の類別
非危険物