3V マニホールドゲージ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34914092 品番CP-MG300N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ
第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!
真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要

用途R12〈ガス〉自動車専用 仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし) 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34914092
2015-11-25
用途:
クーラーガス充填作業
麻野モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格が高くても、2Vよりも3V。作業効率が良い。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする