デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
2V マニホールドゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34914101
品番
CP-MG200N
参考基準価格(税別)
¥32,860
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
R12〈ガス〉自動車専用
仕様
自動復帰式(異常圧力安全弁なし)
種別
2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×45×225
危険物の類別
非危険物