デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
34914126
品番
CP-H1600-S
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
R-12用
仕様
L虫付
セット内容
高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本
ホース長さ(m)
1.6
危険物の類別
非危険物