※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 34914135 品番 CP-H2200-S
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途R-12用 仕様L虫付 セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本 ホース長さ(m)2.2 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
ガスチャージ
株式会社テラダ 様 (製造業)

ガスのチャージに使用しています。色分けされているので一目で分かりやすい為、装置組立で使用する際は欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする