※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャージングホース SL ホース 虫付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34914196 品番 CP-H1600G-SL
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途R-12用 種別ガス用 接続口径7/16-20UNF ホース長さ(m)1.6 危険物の類別非危険物 接続形状L型虫付/Sストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする