※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
チャージングホース SL ホース 虫付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34914214
品番
CP-H2200Y-SL
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途
R-12用
種別
低圧用
接続口径
7/16-20UNF
色
黄
ホース長さ(m)
2.2
危険物の類別
非危険物
接続形状
L型虫付/Sストレート