デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
チャージングホース 両端ストレート 虫なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34914232
品番
CP-H1200R-SS
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
R-12用
仕様
両端虫なし
種別
高圧用
接続口径
7/16-20UNF
色
赤
ホース長さ(m)
1.2
危険物の類別
非危険物
接続形状
L型/Sストレート