※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
チャージングホース 両端ストレート 虫なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34914257
品番
CP-H2200R-SS
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
R-12用
仕様
両端虫なし
種別
自動ガスチャージャー高圧用
接続口径
7/16-20UNF
色
赤
ホース長さ(m)
2.2
危険物の類別
非危険物
接続形状
L型/Sストレート