デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34914293
品番
CP-H100RA
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
R-12用
種別
HSV-A用高圧用
接続口径
7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)
ホース長さ(m)
0.1
危険物の類別
非危険物
接続形状
L型虫付/Sストレート