デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
ストップバルブ 3/8 10cmホース付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34914397
品番
CP-HSV-A
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
R-12用
種別
高圧
接続口径
3/8
色
赤
危険物の類別
非危険物