デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
マニホールド用ゲージ R12用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
低圧ゲージ
注文コード
34914451
品番
CP-G63N・LA
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300
タイプ
低圧ゲージ
測定範囲(MPa)
-1〜1.3
ねじ径
PT1/8
最小目盛(MPa)
0.01
用途
R12クーラー専用
仕様
外気温度目盛付
対応冷媒種別
R12
危険物の類別
非危険物