マニホールド用ゲージ 134a用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ低圧ゲージ 注文コード34914476 品番CP-G63F・LA
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134 タイプ低圧ゲージ 測定範囲(MPa)-1〜1.3 ねじ径PT1/8 最小目盛(MPa)0.01 用途R-134a用 仕様外気温度目盛付 対応冷媒種別134a 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34914485
2018-09-18
用途:
自動車エアコン修理時に使用
坂口自動車整備工場 様

メーカー純正部品であり 圧力表示に問題なく使用できました。

対象商品:
34914476
2016-08-05
用途:
カ−エアコンのガス入れ、メタ−の交換
金山自動車 様

取り替えも簡単でした。今のところは問題有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
34914476
2016-08-16
用途:
エアコンのメンテナンス&修理などの作業

安心のブランドメーカー品なので安心して使用できます。

対象商品:
34914476
2014-06-02
用途:
エアコンガスチャージの時に使用
中村電装 様

外側のプラスチックのケースが物にぶつけて割れてしまいます。ほとんどがこのような状況での交換をしています。何か割れない工夫があればよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34914476
2014-06-16
用途:
カーエアコンのエアコンガス注入
清水商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までR12のゲージで注入してましたが ゲージを交換することでまた使えるようになり 製品自体も何の問題なく使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする