高速電機(富士製砥)
つるぎ
標準切断砥石 つるぎ205
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
34915614
品番
T205
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
123-2029
種別
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2
直径(Φmm)
205
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6680
シリーズ
つるぎ
硬度
R
外径D(Φmm)
205
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
205
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合