高さ(mm)200幅(mm)80種類壁掛形、3点用保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)質量(kg)約0.6穴径(Φmm)-奥行(mm)75(有効奥行70)寸法L(mm)200寸法L1(mm)150耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)寸法L2(mm)175板厚(mm)1ユニット取付穴径(Φmm)-寸法L3(mm)180絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニットユニット取付穴無材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス下面:Φ16・Φ20取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)