JP700 スプレーハンドル エーゼット 34916427

 

JP700 スプレーハンドル エーゼット 34916427 JP700 スプレーハンドル エーゼット 34916427

スプレーハンドル

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34916427 品番JP700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スプレー缶に簡単に取り付け手や指を汚さずに噴射量をスムーズに調節できます。

用途ブレーキクリーナー、潤滑スプレー、塗料スプレー、自動車用タイヤスプレーなど
注意
※一部の特殊形状ノズルには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34916427
2023-01-12
用途:
2輪のメンテナンスに
Rcycle 様

最初は普通に使えてっましたが1月もしたら使わなくなりました。理由は無くても不都合はなくこれを付けると意外に使い辛いと分かりました。

対象商品:
34916427
2017-06-08
用途:
部品等のマーカーに使用
京阪久宝株式会社 様 (運輸・通信業)

大変良い商品と思いますが、
もう少し取り付け・取り外しがスムーズに出来れば
良いかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34916427
2017-04-24
用途:
車両ま下回りにシャシーブラックを吹くとき
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレー缶がきちんと固定できるか心配でしたが、思いのほか、しっかり固定できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34916427
2017-02-13
用途:
製品の補修塗装に使用
パワーライン・ネットワーク株式会社 様 (製造業)

取扱いが良いのと、手元が汚れないのが良いです。
簡単に取り外しが可能である。

1人が参考にしています
対象商品:
34916427
2016-12-26
用途:
色んなスプレータイプの商品に使用しています。
新星自動車 様

タイヤワックス、スプレー塗料、その他に使用できて手の汚れが気になりません、使いやすいと思います、ただ、すぐにゆるくなるので吹き出し口が回るときがあります、私の場合はスプレー缶に輪ゴムをまいて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34916427
2017-04-27
用途:
潤滑剤551
運輸・通信業

もうすこしかんたんにそうちゃくできればとおもいました

1人が参考にしています
対象商品:
34916427
2015-10-31
用途:
グラスウールの接着スプレー用
サンエス工業株式会社 様

装着してみたら、指で押すより断然楽になりますした。
しかしスプレーの頭の部分の形状(頭の部分が大きいタイプ)によっては着かない物もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
34916427
2015-04-09
用途:
車検時の下回り塗装、モノタロウ水性シャーシーブラックにセットして使用

車検時のシャシー塗装に使用しています。使用頻度はほぼ毎日、2,3台に使用しています。
今回の購入で3個目ですが、製品の性能にばらつきがあり、2個目に購入したのはすぐ液漏れしてあまり使えませんでした。
現在3個目を使用していますが、缶に装着してロックする時なかなかロックできない時が有ります。
直接指で押すよりまだましなので、つかっていますが?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする