自動車用特殊小ネジ

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト径6 サイズワッシャー径 6×16×1.2 材質SWCH 注文コード34917434 品番-
在庫数量:残り86点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別) アウトレット
¥9375
この商品はボルト径・サイズ・材質など49種類から選べます 他の種類を見る
ボルト径6 表面処理クロメート 首下長(mm)18 仕様DR六角、平型ワッシャー・スプリングワッシャー、C0タッピング 材質SWCH サイズワッシャー径 6×16×1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34917364
2026-03-17
用途:
バイク交換パーツとして使用
不動産業

レストア中のバイクの交換部品として購入しました。物がしっかりしているのと、数量が1本単位で購入できるので、無駄が出ず助かっています。今回はリピートです。

対象商品:
34917723
2024-05-31
用途:
車整備に

軽自動車のナンバー取り付けボルトとして使用しました。
色合いと安さが丁度良いです。

1人が参考にしています
2025-03-25
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

マツダ純正部品の商品なので大変作りが良くスムーズに交換作業が出来ました。ありがとうございます。

2022-09-04
用途:
クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

内装の取付ネジとして使用。5x16のタッピング(黒)でも代用できますが、OEMと同様、フランジが立っているのでワッシャーを入れる手間が省けて良いです。
単価もさほど高くないので、一定数常備しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34917346
2023-05-04
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

純正より安価で問題なく使用できました。
今後もメンテナンス時、使用させて頂きます。

2人が参考にしています
対象商品:
34917346
2022-05-02
用途:
補修
コンドウ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のシート下のビスを失くてしまいなかなか市販でぴったりのサイズがなかったので困ってたのですがこの商品はドンピシャでした。この商品を取り扱ってたモノタロウさんに感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
34917766
2022-04-28
用途:
車の整備

1個から注文できる点は非常に良いと思います。
品質も問題なしで種類も多くありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34917504
2022-06-13
用途:
車の内装に使いました。
建設業・工事業

サイズなど全て完璧な商品でした!
改善するところは無いと思います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする