曜日別特売
- アップセットボルト(+マーク) Modes 34918265

アップセットボルト(+マーク)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ボルト径M6
首下長(mm)25
内容量1個注文コード34918265品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29
販売価格(税別)
26
ピッチ1.0対辺(mm)10ボルト径M6首下長(mm)25仕様+マーク材質SWCH表面処理クロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34918152
2022-11-25
用途: efエンジンのメンテ

シザーズギヤのロック用に使いましたが良好です。
頭が薄いのでちょうど良いです。

対象商品 : 34918177
2022-11-14
用途: 機器の保守時、摩耗交換の為に使用
千代田計装株式会社建設業・工事業

特殊なボルト類は地元のホームセンターなどに在庫が無く、納期も早く、緊急時に重宝しています。

対象商品 : 34918247
2019-03-22
用途: 機械のレストア
卸売・小売業

機械のレストアには見栄えも助け、これが品質を向上させます!

対象商品 : 34918265
2014-12-10
用途: ボートのデッキ加工

価格が安く、価格以上の品質でとても満足しています。

対象商品 : 34918161
2017-05-19
用途: 治具の部品

製品は、問題ないが梱包に問題有り。
ボルト1個に1つの袋とラベルは、資源の無駄です。
何か?別の方法を考えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする