アップセットボルト(7マーク)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト径M8 仕様7マーク 注文コード34918457 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
この商品はボルト径・仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ1.25 対辺(mm)12 ボルト径M8 首下長(mm)16 仕様7マーク 材質S45C 表面処理クロメートメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
旧車のプロペラシャフト固定に使用しました。
UEMマリンテクノ 様

59年前の4輪旧車のプロペラシャフトを分解したのでボルト交換しました。強度も7マークなのでOK!これで安心して旧車ライフを楽しめます!

対象商品:
34918475
2022-05-16
用途:
除雪機のシャーボルトとして

ヤマハ純正シャーボルトと同じ強度指数のボルトだったので試しに購入。
高負荷時にはちゃんと折れてくれたので使用に問題ないと感じました。

3人が参考にしています
対象商品:
34918536
2022-02-02
用途:
JB23ジムニーの牽引フック固定

M10で細目、強度区分が表示されていて、対辺14、鉄で亜鉛メッキ付きなんてものは手に入らないと思っていたが、なんとモノタロウに有った。
いい意味で驚いてしまったが、喜んで使っている。

対象商品:
34918545
2021-09-23
用途:
ボルト 交換
卸売・小売業

ホームセンターなどでは取り扱いが無い自動車などの規格の高強度のボルトです。
錆びついたボルトの交換に使用しました。単品購入出来るので助かります。1個づつ袋入りで梱包も丁寧に感じましたが、少量の購入でしたら嬉しい事だと思いますが、大量購入の場合は袋を開封するのが大変です。まとめて袋に入れるか、梱包無しでBOX?箱入り?などのほうが助かると思います。纏め売り、セット販売される事が出来るのであれば梱包無しで箱買いしておきたい製品です。袋にバーコードが付いていたので管理上の問題と思いますが、使う側から見れば少し不便を感じましたのでぜひ検討頂きたいと思います。

対象商品:
34918563
2021-08-31
用途:
車のシャフトスペーサー交換で
自動車・二輪車・自転車関連業

シャフトのスペーサーの厚みを変更したので、固定ボルトの長さが足りなくて購入しました。
強度もあるので、安心です。

対象商品:
34918405
2021-02-05
用途:
取り付けボルトとして

小さいボルトでHボルトはホームセンタにも売っていないので、問屋で買うと箱単位菜緒でこちらで購入、高トルクで締め付けても問題はなかった出す。

1人が参考にしています
対象商品:
34918511
2020-07-29
用途:
自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

自動車ブレーキローター交換の取り外し用に使用。本来の用途とは違うかもしれませんが、強度マーク付きボルトのほうが安心できますね。

対象商品:
34918466
2016-03-29
用途:
除雪機のシャーボルト

強度マーク付きボルトを探していました。必要本数が注文でき満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする