曜日別特売
- 大型用車輪止 Modes 34918904

- 大型用車輪止 Modes 34918904
- 大型用車輪止 Modes 34918904

大型用車輪止

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34918904
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
用途
大型車用
適合
大型車用
幅(mm)
120
高さ(mm)
105
奥行(mm)
240
質量(kg)
約1
材質
廃プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34918913
2019-09-22
用途: 路駐でバキュームカーの作業
サービス業

車輪止め入れにもピッタリ収まる。値段はそこそこするけど大型トラックの新車時のストッパーとほぼ同じ形状だと思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 34918913
2014-09-24
用途: バスの車輪止め

確実に効果があるものと考えて、大きいものを選定したが、実際に使うと少し大きすぎるため、収納にも問題があった。もう少し幅の狭いタイプの方が使い勝手が良かったと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする