- 大型用車輪止 Modes 34918913

- 大型用車輪止 Modes 34918913 - 大型用車輪止 Modes 34918913

大型用車輪止

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34918913 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合大型車用 幅(mm)153 高さ(mm)105 質量(kg)約1.5 材質廃プラスチック 用途大型車用 長さ(mm)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34918913
2019-09-22
用途:
路駐でバキュームカーの作業
サービス業

車輪止め入れにもピッタリ収まる。値段はそこそこするけど大型トラックの新車時のストッパーとほぼ同じ形状だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
34918913
2014-09-24
用途:
バスの車輪止め

確実に効果があるものと考えて、大きいものを選定したが、実際に使うと少し大きすぎるため、収納にも問題があった。もう少し幅の狭いタイプの方が使い勝手が良かったと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする