※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRS100 ショーリングバー エバープラウド 34918947 TRS100 ショーリングバー エバープラウド 34918947 TRS100 ショーリングバー エバープラウド 34918947 TRS100 ショーリングバー エバープラウド 34918947

ショーリングバー

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34918947 品番TRS100
参考基準価格(税別)¥19,480 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付

サイズ(mm)1600〜1880 質量(kg)7.48 耐荷重(kg)900(水平・垂直) 材質本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm)82 厚さ(mm)66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※箱車内のサイズをご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
トラックでの製品輸送時
株式会社クールテックサガワ 様

重量は他社製品に比べて重くも軽くもなく普通だが、取手が壊れるのが早かった。また、左右のロック機構も早々に破損した。

対象商品:
34918983
2018-09-12
用途:
トラック荷台に取り付け
ニッポンロジ株式会社 様 (運輸・通信業)

大変よい品物で、作業し易くなりました。迅速な対応にも感激しました。

対象商品:
34918983
2016-12-19
用途:
積み荷固定時
運輸・通信業

やや重いのが気になりますが頑丈です。持ち手があるので運びやすいです。

対象商品:
34918956
2016-09-29
用途:
運送事業
株式会社プライドライナー 様 (運輸・通信業)

3トントラックで使用してます。軽くて扱いやすくて便利です。

対象商品:
34918974
2016-07-30
用途:
車上荷締め
株式会社ユーサン物流 様

強度があり、軽くて使いやすかった

対象商品:
34918983
2019-11-13
用途:
トラック荷台の製品固定
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

軽量物の固定は問題なく仕えていたんですが、中量の製品固定に使ったとき荷物の衝撃で変形していまい、結局切断して取り外す羽目になった。、

3人が参考にしています
対象商品:
34918974
2015-06-04
用途:
トラックの荷押え
農・林・水産業

思った以上に使い易いです。

対象商品:
34918965
2015-05-08
用途:
トラックウイング車に使用
有限会社 松山マシンサービス 様

強度も問題ないようです。若干重いかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする