曜日別特売
CB-M カーゴバー エバープラウド 34919001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-M カーゴバー エバープラウド 34919001
CB-M カーゴバー エバープラウド 34919001

カーゴバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)2100~2470
内容量1本注文コード34919001品番CB-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。

サイズ(mm)2100~2470質量(kg)3.7材質アルミニウム合金直径(Φmm)38/31寸法(mm)取付面/65×104
注意
※箱車内のサイズをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34918992
2018-02-10
用途: 保冷トラックの荷物押さえ
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用してた物は、ほぼ同じものなのですが、こちらはより軽くていいです。構造的にどこが縮んでいるのかわからないのですが、しっかり止まってくれます。

対象商品 : 34919001
2018-02-23
用途: 配送時の荷物の押さえに。
個人のお客様

満足度はやや不満にしましたがあまり使わないのでそうなりました。
使い勝手が良いと思い購入して見ましたが?
慣れもあるかもですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34919001
2015-09-11
用途: 荷物の固定

新品のうちは
慣れないが
馴染むと使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする