※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-L カーゴバー エバープラウド 34919017 CB-L カーゴバー エバープラウド 34919017

カーゴバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34919017 品番 CB-L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(mm)2280〜2660 質量(kg)3.8 材質アルミニウム合金 直径(Φmm)38/31 寸法(mm)取付面/65×104
注意
※箱車内のサイズをご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34918992
2018-02-10
用途:
保冷トラックの荷物押さえ
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用してた物は、ほぼ同じものなのですが、こちらはより軽くていいです。構造的にどこが縮んでいるのかわからないのですが、しっかり止まってくれます。

対象商品:
34919001
2018-02-23
用途:
配送時の荷物の押さえに。
個人のお客様

満足度はやや不満にしましたがあまり使わないのでそうなりました。
使い勝手が良いと思い購入して見ましたが?
慣れもあるかもですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
34919001
2015-09-11
用途:
荷物の固定

新品のうちは
慣れないが
馴染むと使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする