2GM1000 TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル ギャッシュ当てタイプ モノタロウ 34921266

2GM1000 TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル ギャッシュ当てタイプ モノタロウ 34921266 2GM1000 TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル ギャッシュ当てタイプ モノタロウ 34921266

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル ギャッシュ当てタイプ

(88件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34921266 品番2GM1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ギャッシュ当てを施す事により、ピンカドの初期刃欠けを防止および刃先の強度を増し、軟鉄から硬度50HRCまで1本で加工出来ます。また工具寿命も長くなります。

刃径(Φmm)10 刃長(mm)22 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)10 材質超硬合金 刃数2 コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.03 用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・高硬度鋼(50HRC)・ステンレス鋼・鋳鉄などの加工
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34921266 2GM1000 19120535 2CEM-G-2.5D-10 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 1本 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34921214
2016-10-18
用途:
ガラス繊維の切削

ガラス繊維にはこれが一番安くて長持ち。 切れが悪くなったら先端を少し研磨するだけで再使用可能!

対象商品:
34921187
2016-08-09
用途:
プラモデル

手持ちのリューターに取り付けてプラモデル改造等に使っています。さすがに超硬エンドミルだけにプラ材は良く削れ、逆に削り過ぎに注意しながら使っています。

対象商品:
34921205
2017-03-24
用途:
切削加工

切削加工には何の問題もありません。また、購入します

対象商品:
34921196
2016-05-13
用途:
MDFの切削に利用

今まで、中国製のノーブランド格安エンドミルを利用していましたが、中国製よりバリが余り発生しないので助かっております。

対象商品:
34921205
2015-09-26
用途:
CNCでの金属・樹脂板などの切削

とても安価で使いやすいです。
樹脂はもちろん金属材(自分は7000系アルミ)の切削でも使えますし、摩耗の激しいFRPでもわりと持ってくれる印象です。
それぞれの素材専用のエンドミルに性能は及びませんが、この値段でなんでも削れるコストパフォーマンスという点で非常に優れていると思います。
いつもお世話になっています。

1人が参考にしています
対象商品:
34921223
2015-12-02
用途:
木工および金属切削(真鍮、鉄)
桜井造型設計 様 (サービス業)

コストパフォーマンスに優れます。
木製品、真鍮、快削鋼の切削に使用しています。

対象商品:
34921241
2015-04-29
用途:
NCマシーンでの切削

価格が安く、使用時にこれといった不具合もなく満足度は高いです。
ただ、切れ味が落ちるのが早く、切削中に負荷が大きくなってマシンが止まることがあります。
どちらかというと、ほかのエンドミルが急に使えなくなった時の一時しのぎに使うのが
ベストかもしれません。

3人が参考にしています
対象商品:
34921241
2015-08-02
用途:
非鉄金属までに使用

普通に使えます。値段も安いので満足しています。リクエストとして超硬のラフィングエンドミルもラインナップに加えて頂きたいです。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする