M12×1.75 #1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922002

SKSハンドタップ

(110件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M12
ピッチ(mm)1.75
種別先 #1
全長(mm)82
内容量1本注文コード34922002品番M12×1.75 #1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途3級ゲージ用ねじの種類Mねじ径M12ピッチ(mm)1.75材質合金工具鋼(SKS)種別先 #1全長(mm)82規格JIS3形状M6以下は突き出しセンタとなります溝数4シャンク径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)38食付9P角幅K(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:110
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 釣用スピニングリールのOH・整備
医療・福祉・介護関連業

ダイワ・10・13・16セルテートの整備の際にボディ側ネジ穴の清掃用に使っています。硬化したネジロック・錆びが綺麗に落ちますのでセンター出しが楽になりました。(*^-^*)

対象商品 : 34921826
2025-11-21
用途: 観測機器の作成
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

定番のタップです。滅多に折れないのでついつい使い続けてきましたが、気分一心で新しくしたところ、とても切れ味が良く、一定頻度で取り替えなくてはと思いました。

2025-08-29
用途: ネジ切り作業
合同会社微細加工研究所

アルミ材に手作業でねじを切ったが3ヶ所目で折れた。下穴に対して直角にタップを入れられないのでタップの先端に下穴をガイドする突起があると折れにくいと思う。

1が参考にしています
2025-03-28
用途: 真鍮切削
真鍮工房WADA

2.5の正確な螺子切りに使用していますので重宝しております

2025-03-20
用途: ねじの修正
運輸・通信業

ホームセンターでの ばら売りでは、2番( 中タップ )しか売って居なかったので購入しました。問題なく使用できました。

2025-05-12
用途: 模型工作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味、耐久性など品質に問題なく、重宝しています。

2025-03-03
用途: キャブレターのジェット取付部のネジ清掃用
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもスムースにネジ山の清掃処理ができました。
使用後のタップ清掃も洗浄液を使って楽に行えました。

対象商品 : 34921765
2024-01-31
用途: ネジ切りに

細いために折れやすいので、消耗品として買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
1が参考にしています
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする