フォーカス(FOCUS)
フォーカス(FOCUS)の 自動車用電球・バルブ
フォーカス(FOCUS)の 車用白熱球/バルブ
フォーカス(FOCUS)の 車用ルームランプ/マップランプ用電球
カラーバルブ(ルーム・マップランプ用電球 12V)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
34924461
品番
A1430KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
タイプ
シングル球
口金
S8.5
ガラス球形式
T10×31
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
仕様
キセノンガス入り
定格電力(W)
10