※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR30E0R-11B 押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形 富士電機 34924513 AR30E0R-11B 押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形 富士電機 34924513

押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34924513 品番 AR30E0R-11B
参考基準価格(税別)¥1,005 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
接点構成1a1b ボタン色 材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40〜+80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜+70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)30.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08509891
2019-10-12
用途:
排水ポンプの設置
梨源 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取付でゴムの枚数の選択にまよったので板厚とゴム枚数の表示があれば良い。

対象商品:
08509873
2018-04-02
用途:
本当はAR30F0Rの方が好きです。
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

中間商社の指定があるので使っています。

色は換えにくいですし、在庫の種類も増えるので出来ればAR30F0Rにしたいです。お客さんに「何で凸型なんですか」とか言われますし・・・

対象商品:
08509873
2015-02-13
用途:
OFF用のスイッチ

以前もこのシリーズのスイッチを使っていて操作フィーリングは良かったが、使用目的と操作性を考えると
もっと大きなキノコ型のほうが良かったかもしれない。この手のスイッチは信頼性が高いものが望ましいので
国産品を使用するようにしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする