曜日別特売
AR22M4R-11Y 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29) 富士電機 34924766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR22M4R-11Y 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29) 富士電機 34924766
AR22M4R-11Y 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29) 富士電機 34924766

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29)

(3件のレビュー)
接点構成1a1b
ボタン色
内容量1個注文コード34924766品番AR22M4R-11Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ29材質丸リング:樹脂製フレーム丸フレーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34924696
2017-04-06
用途: スイッチの交換
有限会社 中金製麺所

安定した動作で安心できます。早く届いて良かったです。

対象商品 : 34924696
2016-03-22
用途: Stopスイッチ

サニタリー性が極めて悪い。
傘の部分を改良してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34924757
2014-06-11
用途: 専用機のスイッチとして使用

ボタンが大きくて押しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする