ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34925913 品番 SEL-100RL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

ネジ込み式のキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)25 取付高(mm)126 材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)19 旋回半径(mm)(R86) ストッパーなし ステム径(Φmm)M12×1.75 偏心E(mm)32 許容荷重(N[kgf])500[51] 始動力(daN)10.5 旋回始動力(daN)22.5 適合スパナB ナット対辺(mm)19 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34925913
2021-02-18
用途:
台車のキャスター

車輪のサイズが大きいので動作がスムーズで使い勝手が良い。過重が少ない場合にはM10のネジがあれば下穴が小さくて取り付けが楽になる。

対象商品:
09239002
2019-09-19
用途:
製品制作
製造業

ラック制作にて使用しました。
品質、価格、共に満足です。
1つ1つにバーコードのシールが貼ってあったので、剥がすのが手間でした。ベトベトも残るので拭くのが大変でした。

対象商品:
09239002
2018-08-20
用途:
店内ショッピングカート
卸売・小売業

ステム長さが15mm希望でしたが25mmでしたので10mmボルトカットがたいへんでした

対象商品:
34925913
2018-07-20
用途:
防球ネットのキャスター
建設業・工事業

商品は気に入りましたが到着まで時間がかかり過ぎかなと思います

対象商品:
09239002
2017-03-26
用途:
作業台のキャスターとして
製造業

作業台のキャスター用として購入しました。安価ですがしっかりしています。
同サイズでストッパー付も購入しましたが、こちらもしっかりと機能しています。

対象商品:
09238993
2017-08-14
用途:
家具のキャスターとして
LOOP 様

価格が安いですが、他社製品と比べて問題なく使用出来るので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする