SEL-100RL S-2 ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン ユニクロメッキ仕上 34925922

ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード34925922 品番SEL-100RL S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込み式のキャスターです。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)25 取付高(mm)126 材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)19 ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)32 車輪幅W(mm)25 始動力(daN)10.5 旋回始動力(daN)22.5 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34925922 SEL-100RL S-2 52960943 SEL-100RL S-2 ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン 1個 1,098 税込1,208 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09239027
2021-03-21
用途:
屋内運搬ケースのキャスターとして
製造業

重い物を乗せても動きが良く重宝しています。
作りも頑丈で2年近く使ってますが壊れません。

対象商品:
09239027
2019-08-21
用途:
発電機の移動用車輪

耐荷重に余裕を持たせ、外径を大きくしたので、使用感は全く問題無く
全輪ストッパー付きにしたので、利便性が大幅向上。価格も最安で良い事
尽くめです。

対象商品:
09239027
2018-11-01
用途:
製缶

リーピートしてます。安価で安心して使用出来るので満足してます。

対象商品:
09239011
2018-06-21
用途:
工業用ミシンキャスターとして

以前からハンマーキャスターを使用していましたが、価格が安いので、発注しました。ミシン1台に4個使用しますので、価格差は大きいです
耐久性は不明につき、半年ほど経過して報告します
ちなみに、ミシン重量 約60kgです

対象商品:
34925922
2018-07-20
用途:
防球ネットのキャスター
建設業・工事業

キャスターは気に入りましたが
到着まで時間がかかり過ぎかなと思います

対象商品:
09239011
2018-01-25
用途:
作業台
建設業・工事業

値段もリーズナブルで使い勝手も良くとてもいい商品でした。

対象商品:
09239027
2016-08-11
用途:
作業台
その他業種

良い@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

対象商品:
09239011
2008-08-25
用途:
作業台のキャスターとして

ホームセンターコメリで、448円(税込み)で15%くらい割高です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見をありがとうございます。今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする