VP吊タン付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34926096 品番 10158-0122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。

寸法C(mm)32 寸法D(mm)36 寸法H(mm)138 寸法t(mm)2 呼び径(A)125 用途VP管用の吊バンド 種類吊りバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ ねじ径×長さ(mm)M8×25(締付ボルト) 適合管外径(Φmm)140 吊ボルト径W3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09402714
2022-01-10
用途:
エアコンドレン配管
西浦電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品の現物確認してないので気になりましたが購入して正解でした。個別梱包してくれてますし満足してます。

対象商品:
09402741
2020-07-17
用途:
配管作業
Cherry Tree 大瀬戸工務店 様

蝶番式吊タンよりも安価ですので50φ程度なら充分使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09402723
2020-05-18
用途:
エアコンドレン配管
T-設備 様 (建設業・工事業)

良い商品だと思います。何年も同じものを作っているので
そろそろ値下げしても良いかな。

対象商品:
09402705
2020-04-23
用途:
パイプ配管用
サービス業

正規取付使用方法と異なる安易な配管敷設材工事に於いて、重宝有効。

対象商品:
09402775
2019-03-31
用途:
水道管の固定
建設業・工事業

普段使っている品物ですがモノタロウでは1つ1つ袋に入っているので在庫になっても保管しやすいのでありがたいです。

対象商品:
09402723
2014-11-24
用途:
配管の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安いですが高い物との差は感じません。 ヴェトナム製でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする