10331-0149 VP立バンド アカギ 34926123

 

10331-0149 VP立バンド アカギ 34926123
10331-0149 VP立バンド アカギ 34926123

VP立バンド

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)150
内容量1個注文コード34926123品番10331-0149
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

VP管用の提灯式立バンド

用途
VP管用の立バンド
寸法A(Φmm)165寸法C(mm)32寸法D(mm)55寸法F(mm)8寸法P(mm)27寸法t(mm)2呼び径(A)150サイズ150種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げねじ径×長さ(mm)M8×25(締付ボルト)適合管外径(Φmm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09402897
2024-04-04
用途: 物の固定に
製造業

ごくごく普通です。可もなく不可もなく。問題なく作業ができました。

対象商品 : 09402872
2022-02-24
用途: マストクランプ

144Mhzアローラインアンテナのマストクランプとして
18Φと32Φを組み合わせて利用。

対象商品 : 09402872
2021-01-26
用途: 自転車のハンドル拡張
製造業

自転車のハンドル部分のパイプに取り付けて、自作機器の取り付けに使用しています。
しっかり取り付けられるので満足しています。

対象商品 : 09402924
2020-07-16
用途: 単管に取り付けて

単管に取り付けて、外側のネジ部にリングを取付、シート、ネット、紐等を結んでいます。
単管に直接紐等を結んでら、紐がずれたりしますが、バンドを内側のネジの締め付けで固定していて、ずれることもなくいいですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 09402872
2020-01-23
用途: 配管の固定

分割式は部品が外れてしまって困るが、一体ものなので作業性が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 09402881
2019-09-21
用途: 鋼材へのアングル固定
サービス業

L型アングルの固定に用いました。
小判型の穴が大きいため、座金入れましたが、ボルトに余裕があるので使えました。
応用で使用しましたが、強度もあり鋼材に取り付ける際の
開き具合もまあまあ楽。

対象商品 : 09402881
2020-05-29
用途: 水道工事
ラクール

何でもOK 耐久性はわからないが小物を少数購入できるのは便利

対象商品 : 09402967
2019-03-31
用途: 配管の固定
建設業・工事業

普段使っている品物ですがモノタロウでは1つ1つ袋に入っているので在庫になっても保管しやすいのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする