※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
立バンドの取付足です。
硫化水素ガスにさらされるので、亜鉛メッキだけでは耐久性が不安なので、さらに重金属防錆塗料を塗装して取り付けました。あしのTの部分が直角でないものの、ネジ抜け防止用に少しそらされているのでしょうか?何年もつか耐久試験を継続します。
大変丈夫に出来ており、端面のの処理も丁寧に処理されていました。
思ったよりしっかりとした造りでした。強度はあると思います。
単品での発注のしやすさ、価格ともに満足しています。
二つ穴の物と比較して強度が落ちるのではと心配したが、問題はない。
壁にパイプ止めるのに使いました。良いと思いますよ〜
丁寧な造りで良いと思いましたが、この部品に合う、ねじが付属してあるとさらに良いと思いました。
1ツ穴T足 寸法H 40mm、幅 25mm、A10368-0026、1個上記の仕様に対して、違う写真と図面が掲載されているため、間違って購入してしまいました。