※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10201-0125 吊りバンド ステン組式吊タン付 アカギ 34926272 10201-0125 吊りバンド ステン組式吊タン付 アカギ 34926272

吊りバンド ステン組式吊タン付

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34926272 品番 10201-0125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製

寸法C(mm)38 寸法D(mm)36 寸法H(mm)140 寸法t(mm)2.5 材質ステンレス(SUS304) 呼び径(A)125 トラスコ品番442-0438 種類吊りバンド 呼び径(B)5 ねじ径×長さ(mm)M10×35(締付ボルト) 適合管外径(Φmm)139.8 吊ボルト径W1/2
注意
塩害地域の使用は避けてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10263653
2021-02-18
用途:
電気自動車用充電設備のケーブル吊さげで使用

取付も簡単でボルトに回りどめもあり使い勝手は良いと思う。価格がもう少し安いとなお良い。SUSだからこのぐらいでもしょうがないとも思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10263653
2015-08-25
用途:
工事現場

簡単に取り付け出来て、振れ止め以上の性能があるようです。見栄えもよくて大変よかったです。

対象商品:
10263687
2014-07-10
用途:
固定するため

しっかりとしたつくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする