※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10350-0125 ステン組式立バンド アカギ 34926297 10350-0125 ステン組式立バンド アカギ 34926297

ステン組式立バンド

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34926297 品番 10350-0125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド

寸法C(mm)38 寸法D(mm)65 寸法F(mm)8 寸法P(mm)30 寸法t(mm)2.5 材質ステンレス(SUS304) 呼び径(A)125 トラスコ品番442-0870 種類立バンド 呼び径(B)5 ねじ径×長さ(mm)M10×35(締付ボルト) 適合管外径(Φmm)139.8
注意
※SGP管にご使用の際は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10263827
2024-02-07
用途:
ビニールホースの固定
その他業種

パイプと違いビニールホースだと緩い感じだが隙間テープで押さえていい感じで固定ができた

対象商品:
10263906
2023-11-06
用途:
配管固定金具の交換
その他業種

現在のものが錆びたため配管固定金具の交換です。ステンレスで安心です。

対象商品:
10263845
2023-10-06
用途:
バイクのフォークサイズにピッタリ
製造業

なかなかφ34の径のバンドが見当たらないなか、モノタロウで発見 ひとつから購入できるので、安くて合わせ買で満足です

対象商品:
10263872
2023-05-17
用途:
空調
川原設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

品質が良いですね。あとは、耐久性も間違いなくありそうです。金額が安くて良いですね。

対象商品:
10263836
2022-09-13
用途:
海の近くでの配管支持
株式会社織田管工 様 (建設業・工事業)

前から使っているが耐久性に優れている。これからも使っていい期待。

対象商品:
10263827
2021-10-08
用途:
バイド機にホルダー取付用
農・林・水産業

バイド機にホルダー取付用として購入しました。
野外作業のためステンレス製を選びました。

対象商品:
10263845
2021-07-25
用途:
配管支持の金具
建設業・工事業

ステンレス製で寸法の合う金具を探していました。いろいろなサイズがあり助かりました。

対象商品:
10263897
2019-03-13
用途:
古くなった鉄製品からの交換
門脇マリンサービス 様

幅も広く完全に2つに別れ ネジの連れ回り防止が付いてて作業がしやすい!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする