10617-0131 ステンUボルト アカギ 34926516 10617-0131 ステンUボルト アカギ 34926516

ステンUボルト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34926516 品番 10617-0131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト

寸法H(mm)102 寸法P(mm)153 寸法S(mm)50 材質SUS304 呼び径(A)125 ねじ径W1/2 種類Uボルト 呼び径(B)5 適合管外径(Φmm)139.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10264091
2021-11-22
用途:
ボート装備
教育・研究機関

予想通りしっかりとした造りで、非常に満足しています。ボート装備に使用しています。

対象商品:
10264143
2018-05-08
用途:
配管の固定
サービス業

1個からでも届けていただけるので在庫を持たなくて済み経理にやさしいと思います。

対象商品:
10264073
2017-12-05
用途:
サイドバンパー固定用に使用
有限会社日立ボデー 様

ステンレスサイドバンパーの丸パイプ固定に使用しました。
想定してた径より太くて返品しようかと一瞬思ったのですが
取り付けてみたら気にならいサイズだったので問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
10264107
2014-09-18
用途:
自動車4駆のシャーシに取り付けるために使用
アイアイティR&D株式会社 様

足回りなので、長く乗るにはやはりステンレスです。1992年製のイギリス車のメンテナンスに使いました。ステンレスは安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
10264107
2014-07-23
用途:
パイプの支持固定
建設業・工事業

品質、価格共に大変満足しています。

対象商品:
10264134
2013-04-28
用途:
配管の固定

ナットがミリネジになれば良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする