※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
予想通りしっかりとした造りで、非常に満足しています。ボート装備に使用しています。
1個からでも届けていただけるので在庫を持たなくて済み経理にやさしいと思います。
ステンレスサイドバンパーの丸パイプ固定に使用しました。想定してた径より太くて返品しようかと一瞬思ったのですが取り付けてみたら気にならいサイズだったので問題ありませんでした。
足回りなので、長く乗るにはやはりステンレスです。1992年製のイギリス車のメンテナンスに使いました。ステンレスは安心感があります。
品質、価格共に大変満足しています。
ナットがミリネジになれば良い。