※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10453-0122 ステン厚サドル アカギ 34926622 10453-0122 ステン厚サドル アカギ 34926622

ステン厚サドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34926622 品番 10453-0122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ステンレス鋼管用のサドルバンド

寸法C(mm)32 寸法G(Φmm)10 寸法P(mm)205 寸法t(mm)3 材質SUS304 呼び径(A)150 呼び径(B)6 種類丸サドル 適合管外径(Φmm)165.2
注意
※SGP管にご使用の際は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34926586
2020-05-05
用途:
ミシンの補助テーブル用

腕ミシンに補助テーブルを設置する際に、下から固定するのに使いました。値段もお値打ちで満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
34926595
2017-01-15
用途:
子供用ロフトベッド固定用

想像通りの商品でした。本来なら配管を固定するのでしょうけど、
我が家では子供部屋用ベッド固定に使用しました。
地震対策ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
34926604
2015-08-22
用途:
SUSボックスの取付用バンドとして
イーサインズ 様

101.6φの柱用で最初9つ購入、すぐさま9つ追加で購入したのですが
配送がお盆明けもあって使用日当日になってしまい営業所止を希望したが
変更不可の商品だったらしくそのまま現場に持ち込んだのだが
呼び寸(A)の100_を内径と勘違いで加工が必要
適合寸法が114.3φの記載を後から発見、そこまでは仕方ないのですが
18個中2個がG寸法が大きくM5のボルトが使用不可
お陰で要らないワッシャーも買ったり
18個中1個がユニクロメッキだったりと
商品の管理はしっかりと行って貰いたいです

追加の費用よりも現場での信用問題にもなりかねないことなので
徹底して頂きたい事案でした

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
なお商品につきましてご不明な点等ございましたら、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿ですと、確認が遅くなる場合がございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする