曜日別特売
10436-0013 リブ付片サドル(長穴タイプ) アカギ 34926631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10436-0013 リブ付片サドル(長穴タイプ) アカギ 34926631
10436-0013 リブ付片サドル(長穴タイプ) アカギ 34926631

リブ付片サドル(長穴タイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード34926631品番10436-0013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67
販売価格(税別)
61

SGP管用の片押さえ式サドルバンド

寸法C(mm)20寸法t(mm)1.6呼び径(A)10呼び径(B)3/8種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合管外径(Φmm)17.3寸法G(Φ×mm)5×9.5
注意
※取付方向にご注意ください。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34926647
2022-08-17
用途: 水道配管の固定
建設業・工事業

幅が広くて、架橋ポリエチレン管をしっかりと固定出来ます。
気に入っています。

対象商品 : 34926631
2022-04-22
用途: 工場大扉の下側溝レールのガイドに使った羽子板ボルトの安定
エヌ企画

羽子板ボルトの振れ止めに使用したが片サドルでは弱かった。もともとは扉の中に着けるガイドを外にしかつけられないので利用したが、やはり溶接が必要でした。

対象商品 : 34926647
2021-06-13
用途: 配管作業

配管をバンドドメするときに使用します。定番商品です。安いのでこれをいつも使っています。★

対象商品 : 34926631
2020-04-30
用途: ボイラーのメンテナンス作業
サービス業

ボイラー交換で周辺のオイルタンクと送油管も交換しました。送油管を壁面に這わせるためこのリブ付き片ドルサイズを探しました。設置場所が狭小であったので確り取付完了し満足です。

対象商品 : 34926647
2020-04-24
用途: エア配管の固定

板厚があり強度の不安がない商品が安く手に入ったので満足している.

対象商品 : 34926647
2019-05-06
用途: 配管固定
花岡総合設備建設業・工事業

使い易い点で使用しています。PPバンドも使いますが床固定だとアカギ製が多く使っています。

対象商品 : 34926647
2016-06-16
用途: 配管工事
牧野設備

鉄が厚く非常にしっかりした作りで良い。一つ穴なので作業が効率的で助かる。

対象商品 : 34926656
2021-10-18
用途: 配管作業
町永

品物はしっかりしていて、メッキも良くOKでした。商品説明の図面で、管径のところに20と表示があり、20mm直径と思い購入しましたが、実際は呼び径20で、20A用という事でした。間違って買いました。寸法なのか呼び径なのかを分かるようにお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする