片サドル(釘穴タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34926701 品番 10438-0041
在庫数量:残り23点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別) アウトレット
¥549249

SGP管用の片押さえ式サドルバンド

寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)5 寸法t(mm)2.6 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 種類丸サドル(片サドル) 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 適合管外径(Φmm)76.6
注意
※取付方向にご注意ください。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34926683
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする