※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
片サドル(釘穴タイプ)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34926726
品番
10438-0075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
寸法t(mm)
3.2
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
種類
丸サドル(片サドル)
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
適合管外径(Φmm)
114.3
注意
※取付方向にご注意ください。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。