セットフロアーナット付プレートストッパー付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34926735 品番14697-0022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

32A〜80A兼用のレベル調整バンド

寸法H(mm)150 呼び径(A)32〜80 種類フロアーバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34926735
2021-12-07
用途:
ディスクグラインダーに位置決め

足台を付けて、ディスクグラインダーを平行に滑らすときの位置決めに使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
34926735
2020-05-01
用途:
ドレーントラップ
南予フィールドサービス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

単価がもう少し安いと嬉しいです。特にメーカーは問いません。

1人が参考にしています
対象商品:
34926735
2019-09-01
用途:
ミニルーターの固定
ねぢゅワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電動ドリルもミニルーターもカバーする、幅広く対応できる優れもの。
また、ある程度緩めればステーを外すことができるので、工具の交換が容易です。
スライドテーブルと組み合わせて色々できそうです。

対象商品:
34926735
2017-11-27
用途:
電動ドリル使用、自作簡易旋盤制作。
建設業・工事業

高さ調整の範囲も広く、ビス2本でしっかり固定できるので満足しています。

対象商品:
34926735
2013-06-14
用途:
配管の引き回し
建設業・工事業

1個の材料で40A〜80Aまで使えるので 多様性があり在庫管理が楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする