13576-0107 セットフロアーナット付プレート アカギ 34926771 13576-0107 セットフロアーナット付プレート アカギ 34926771

セットフロアーナット付プレート

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 適合管外径(Φmm)89.1 注文コード34926771 品番13576-0107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は呼び径・適合管外径など10種類から選べます 他の種類を見る

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド

寸法E(mm)115 寸法H(mm)150 寸法L(mm)190 寸法P(mm)170 呼び径(A)80 適合管外径(Φmm)89.1 トラスコ品番471-2081 種類フロアーバンド 呼び径(B)3 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ レベル(mm)53〜140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
塩ビ配管の補強
株式会社 トーアサプライ 様

簡単でよい
足元に塩ビ配管が宙ぶらりんで横切っていて、作業の際につい足を乗せ踏み台として使いそうになる、かと言って歩道ではないので鉄板の覆いは付けられない。
そこでこのプレートで数か所配管を固定して上の長ねじ部分を利用して木製の厚板で覆った、これで踏み台にしても人間位の重みには大丈夫そう。

1人が参考にしています
対象商品:
34926753
2025-08-14
用途:
床下排水の固定
株式会社築地三京 様 (卸売・小売業)

真ん中で分割できる優れものもありますが、この商品はベーシックで値段も安くこれで十分です。

1人が参考にしています
2026-02-18
用途:
床下の配管
電気・ガス・熱供給・水道業

ふつうに問題なく使えました。また利用したいと思います。

対象商品:
10307553
2023-04-18
用途:
排水管の支持
飲食業

調整しやすい良い商品です。
ガタつき等の不具合なく作業できました。

対象商品:
34926744
2022-09-02
用途:
配管

この形状がホームセンターでは見つからず、各寸法も揃っており助かりました。

対象商品:
10307614
2023-03-03
用途:
宅内下水道配管サポート

何かと一緒に購入でき送料無料ならホームセンターより安く購入できました。

対象商品:
34926787
2021-09-04
用途:
工事用
中沢工務店 様 (建設業・工事業)

価格もお手頃でメーカー品なのでとても良いです、
セット販売で割引があれば良いかなとおもう。

1人が参考にしています
対象商品:
34926771
2021-03-20
用途:
センサーのホルダーとして
教育・研究機関

卓上ボール盤にレーザーポインターを取り付けるために購入しました。
問題なく使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする