アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
スペースマン どぶめっき
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34926927
品番
10666-0028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
寸法H(mm)
100
寸法L(mm)
200
寸法P(mm)
95
寸法P1(mm)
100
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
50
種類
チャンネルブラケット
使用ボルト
W3/8×125A以下(Uボルトサイズ)
穴径P(Φ×mm)
11×85
穴径P1(Φ×mm)
11×25