※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10666-0032 スペースマン どぶめっき アカギ 34926936 10666-0032 スペースマン どぶめっき アカギ 34926936

スペースマン どぶめっき

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34926936 品番 10666-0032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。

材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC) 寸法H(mm)125 寸法L(mm)200 寸法P(mm)95 寸法P1(mm)100 寸法T(mm)6 寸法W(mm)65 種類チャンネルブラケット 使用ボルトW3/8×125A以下(Uボルトサイズ) 穴径P(Φ×mm)11×85 穴径P1(Φ×mm)11×25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34926945
2025-02-25
用途:
店舗に置くため
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい商品でした!安くてしっかりして良かったです!次の店舗を出すときも購入したい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする