アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
スペースマン ステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34926972
品番
12171-0034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質
SUS304
寸法H(mm)
125
寸法L(mm)
200
寸法P(mm)
95
寸法P1(mm)
100
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
65
種類
チャンネルブラケット
型番
S-2012
使用ボルト
W3/8×125A以下(Uボルトサイズ)
穴径P(Φ×mm)
11×85
穴径P1(Φ×mm)
11×25