アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマM片面穴 どぶめっき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34927006
品番
10662-0029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
横走り配管用門型ブラケット。
材質
溶融亜鉛めっき鋼材
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
300
穴数
4×5(A×B)